名古屋ダイヤモンド工業
名古屋ダイヤモンド工業の 手研磨
名古屋ダイヤモンド工業の ヤスリ
名古屋ダイヤモンド工業の ダイヤモンドヤスリ
鉄工用ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
平
全長(mm)
215
幅(mm)
11
注文コード
58113307
品番
NDTHI05
参考基準価格(税別)
¥10,610
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・全長・幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
215
ヤスリ部寸法(mm)
80
幅(mm)
11
厚さ(mm)
3.5
形状
平
適合材
鉄工
RoHS指令(10物質対応)
対応