マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 一本杖
ICHIGO ICHIE スリムネックツートンステッキ(伸縮・細身)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58113309
品番
AS-250BR
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
細首で握り易いステッキ
材質
握り部:木製、ストラップ:ナイロン
色
茶/黒
質量(g)
約260
長さ(cm)
70.5〜92.5(伸縮10段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)
杖先ゴム:16
材質(支柱)
アルミ
アズワン品番
64-8277-36
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません