名古屋ダイヤモンド工業
名古屋ダイヤモンド工業の 手研磨
名古屋ダイヤモンド工業の ヤスリ
名古屋ダイヤモンド工業の ダイヤモンドヤスリ
鉄工用ヤスリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
半丸
全長(mm)
215
幅(mm)
12.3
注文コード
58113316
品番
NDTHA05
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・全長・幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
215
ヤスリ部寸法(mm)
80
幅(mm)
12.3
厚さ(mm)
3.8
形状
半丸
適合材
鉄工
RoHS指令(10物質対応)
対応