名古屋ダイヤモンド工業
名古屋ダイヤモンド工業の 手研磨
名古屋ダイヤモンド工業の ヤスリ
名古屋ダイヤモンド工業の ダイヤモンドヤスリ
鉄工用ヤスリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
丸
全長(mm)
215
幅(mm)
5.7
注文コード
58113325
品番
NDTMA05
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・全長・幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
215
ヤスリ部寸法(mm)
80
幅(mm)
5.7
厚さ(mm)
5.7
形状
丸
外径(Φmm)
5.7
適合材
鉄工