名古屋ダイヤモンド工業
名古屋ダイヤモンド工業の 手研磨
名古屋ダイヤモンド工業の ヤスリ
名古屋ダイヤモンド工業の ダイヤモンドヤスリ
鉄工用ヤスリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
三角
全長(mm)
215
幅(mm)
9
注文コード
58113343
品番
NDTSA05
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・全長・幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
215
ヤスリ部寸法(mm)
80
幅(mm)
9
厚さ(mm)
9
形状
三角
適合材
鉄工