マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 一本杖
ICHIGO ICHIE 充実ステッキFS-10(伸縮・カラー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58113433
品番
FS-10BL
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
カラーバリエーション豊富な折り畳みステッキ
色
ブルー
長さ(cm)
74.5〜82(伸縮4段階調節2.5cm間隔)
質量(g)
約270
寸法(Φmm)
杖先ゴム:16
材質(支柱)
アルミ
材質
握り部:木製、収納袋:ナイロン
付属品
収納袋付き
アズワン品番
64-8277-46
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません