名古屋ダイヤモンド工業
名古屋ダイヤモンド工業の 手研磨
名古屋ダイヤモンド工業の ヤスリ
名古屋ダイヤモンド工業の ダイヤモンドヤスリ
鉄工用ヤスリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
半丸
全長(mm)
170
幅(mm)
5
注文コード
58113492
品番
NDTHA12
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・全長・幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
170
ヤスリ部寸法(mm)
50
幅(mm)
5
厚さ(mm)
2
形状
半丸
適合材
鉄工