マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 一本杖
ICHIGO ICHIE エコノミーシリーズ(伸縮・太身)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58113589
品番
OT-002
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
いつも持ち歩ける軽量ステッキ
材質
握り部:木製
色
つや消しシルバー
質量(g)
約330
長さ(cm)
73〜93(伸縮9段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)
杖先ゴム:19
材質(支柱)
アルミ
アズワン品番
64-8277-26
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません