三陽工業
三陽工業の 切断
三陽工業の 切断機用カッター(チップソー)
サン・プラスチックチップソー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58113605
品番
255P100
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。
硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.0
刃数
100
適合材
アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET
切断能力(mm)プラスチック
3〜12