※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サン・プラスチックチップソー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58113614 品番 305P24
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。
硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。

外径(Φmm)305 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.4 刃数100 適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET 切断能力(mm)プラスチック10〜20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58113623
2016-02-17
用途:
模型製作

切れ味は良いです。刃先の研磨の間隔も伸びて良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする