マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 一本杖
ICHIGO ICHIE エコノミーシリーズ(折畳・太身)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
つや消しシルバー
注文コード
58113616
品番
OT-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
いつも持ち歩ける軽量ステッキ
付属品
収納袋付き
材質
握り部:木製、収納袋:PVC
色
つや消しシルバー
質量(g)
約350
長さ(cm)
81.5〜91.5(伸縮5段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)
杖先ゴム:19
材質(支柱)
アルミ
アズワン品番
64-8277-29