マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 杖関連商品
ICHIGO ICHIE おでかけマスコット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
サバトラ猫
注文コード
58113939
品番
OM-10SC
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステッキの転倒防止に使えるマスコット
質量(g)
25
タイプ
サバトラ猫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.5×12×6
主材質
生地(ポリエステル)、目・鼻:ABS、滑り止め:SBR
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません