4Φ×200m ケーブル縛り紐 大阪魂 58114174

ケーブル縛り紐

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58114174 品番4Φ×200m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

電線などの結線ひもとして使用

長さ(m)200 外径(Φmm)4 材質ポリエステル タイプ耐候性 特性耐候

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58114174 4Φ×200m 41751299 - ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ モノタロウ ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ モノタロウ 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58114174
2018-04-30
用途:
温室遮光材の台風対策用
その他業種

シバリ紐は高いですが耐用年数が長いので使用しています。これまで使用していた製品が製造停止になり、今回購入しましたが同等の品で満足しました。

対象商品:
58114174
2017-12-16
用途:
配線工事の蘚類の固定用
有限会社徳之島通信特機 様

細さも丁度よくて配線の固定でやわらかくて線の固定には、重宝してます。

対象商品:
58114174
2017-07-12
用途:
庭木の整枝・牽引に利用
農・林・水産業

庭木の整枝・牽引に利用。耐久性に優れているので、再利用もできるので重宝している。

対象商品:
58114174
2017-10-02
用途:
同軸ケーブルの結束に使用。
その他業種

アマチュア無線のアンテナ工事で同軸ケーブルの引き込みに使用している。使いやすく絞まってくるので使いやすいと思います。

対象商品:
58114174
2017-11-20
用途:
枝の固定に、物の固定時に
その他業種

まだ使用はしてませんが、ホームセンター等で探していた処良いのが見つかりこれからの作業にワクワクしてます有難う。

対象商品:
58114174
2015-06-03
用途:
もちろん電線の結束

良い都、思います

対象商品:
58114174
2014-07-23
用途:
縫縛一般

余り硬くないので縛りやすい。反面シッカリ固定させたい場合は、少し軟弱感を持つ。
値段が安いので、遠慮なく色々使えるので良い。

対象商品:
58114174
2015-04-20
用途:
テレビやアマチュア無線の同軸ケーブル等をまとめたりアンテナマストに固定する作業

以前仕事で使っていた縛りひもに比べてやや細いような感じがしますが、それなりの使い方をすればまったく問題ありません。
耐候性のある材質なので、アマチュア無線のアンテナワイヤーを引っ張ったりするのにも使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする