マキテック
マキテックの ベッド関連
マキテックの 防水シーツ
ICHIGO ICHIE 防水シーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58114203
品番
BS-90CR
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
抗菌・防臭シーツで肌触りがソフトです
色
クリーム
質量(g)
約400
サイズ(cm)
148×90
混率(%)
綿80%・ポリエステル20%(裏面にポリウレタン樹脂コーティング)、緑テープ:ポリエステル100% 巻き込みタイプ
素材
表面:パイル地、裏面:防水フィルム(抗菌、防臭)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません