※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
ステンレス製メッシュラック サイドバー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
609
奥行(mm)
307
高さ(mm)
923
注文コード
58114327
品番
TSM-SDB-3233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,230
この商品は
間口・奥行・高さ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。
用途
各種倉庫や工場での保管・管理に。
トラスコ品番
650-4010
材質
本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
高さ(mm)
923
奥行(mm)
307
間口(mm)
609
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人30分
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
250
有効間口(mm)
529
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません