マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 一本杖
ICHIGO ICHIE 頼れるステッキ(伸縮)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58114395
品番
AS-22BK
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
太身サイズながら握り部は細首で、最大長さは103cmと身長が高い方にもご使用頂けます。
付属品
収納袋
材質
収納袋:PVC
色
ブラック
質量(g)
約450
長さ(cm)
約83〜103(5段階調節)
材質(グリップ)
木製
材質(フレーム)
アルミニウム合金
材質(先ゴム)
PVC
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません