イサム塗料
イサム塗料の 自動車用塗装
イサム塗料の 車塗装/養生用品
イサム塗料の 車用スプレー/カートリッジ
調色用つや出しスプレー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(480mL)
注文コード
58114612
品番
629-7938
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ダメージ補修部にスプレーするだけでひずみの判定が容易になります。
色
透明
危険等級
V
塗布面積(m
2
/kg)
0.8〜1.2(2回塗り)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.24L
色相
透明
危険物の性状
非水溶性