※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED□600スクエア
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58114973
品番
FYY26620TLT9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥132,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25〜100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)【枠】アルミ(シルバーメタリック)
質量(kg)
10.2
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
59
全光束(Lm)
6790
取付場所
天井埋込型
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
115
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
調光の可否
調光
注意
※販売は国内流通内に限ります。