TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの はしご
TRUSCOの 1連はしご
1連はしご
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
全長(m)
5.09
注文コード
58115070
品番
TSLA-1-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,020
この商品は
全長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。
アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
トラスコ品番
694-6396
材質
アルミ合金
規格
Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
全長(m)
5.09
踏ざん踏面幅(mm)
43
踏ざん間隔(mm)
305
JIS規格
IS規格品IS S1121C-10 Q0508088)
有効幅(mm)
正面:351
最大使用質量(kg)
100
注意
※長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません