曜日別特売
TP-163 すきま用テープN セメダイン 58115172

TP-163 すきま用テープN セメダイン 58115172
TP-163 すきま用テープN セメダイン 58115172
TP-163 すきま用テープN セメダイン 58115172
TP-163 すきま用テープN セメダイン 58115172
TP-163 すきま用テープN セメダイン 58115172
TP-163 すきま用テープN セメダイン 58115172

すきま用テープN

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)15
テープ厚さ(mm)10
テープ長さ(m)2
内容量1巻注文コード58115172品番TP-163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に!
ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK!
軽い材質のため作業が楽にできます。
新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。

用途
すきま風の防止。
ホコリの侵入防止。
虫・蚊の侵入防止。
額縁や掛け時計裏面の傷防止。
騒音の防止。
テープ幅(mm)15テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)10基材特殊発泡ウレタンフォーム粘着剤特殊粘着剤粘着力7.02N/10mmグレー主な用途隙間用粘着力(N/10mm)7.02
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂などには十分に接着しません。
※コンクリートや凹凸面には十分に接着しません。
※水・熱のかかる場所には使用できません。
※接着する素材によっては糊のこりする場合がありますので事前に問題が無いかどうかご確認ください。
※強力粘着剤を使用しておりますので、古い木材表面などは表層を損なう場合があります。
※気温10℃以上の時に作業してください。
※粘着面に手を触れたり、貼り直しすると粘着力が弱くなります。
※粗面や塗膜の弱った箇所には充分に接着できません。
※仕様直射日光の当たらない場所に保管する。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※用途以外に使用しない。
※貼りつけ直後はウレタンフォーム素材や粘着剤のニオイがすることがありますので、窓をあけて換気してください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 自動車整備
建設業・工事業

自動車のエアコンの吹き出しダクトの接続で使用しました。

対象商品 : 58115172
2022-12-24
用途: 事務所の隙間風の防止
木内工業所建設業・工事業

光熱費の節約を考えて今まで無視してきた引違い扉のすきまを塞ぎました。
厚さの寸法を測ってから注文したのでバッチリでした。
暖房も直ぐに温まり、設定温度も下げることが出来ました。

対象商品 : 58115172
2022-03-02
用途: 扉の隙間補修
製造業

以前にも購入しました。スポンジの硬さもちょうど良く貼りやすいです。

対象商品 : 58115197
2020-05-18
用途: 窓とハニカムブラインドの隙間埋め
その他業種

窓枠にぐるっと一周貼りました。高さ2センチで幅が1.5センチのテープは近所のホームセンターに売っていなかったのて、良かったです。

対象商品 : 58115197
2020-03-22
用途: 窓や襖等、あらゆる隙間に使用してます。
製造業

色んな場所に使用できて満足してます。後残りも少なそうなので、重宝しそうです。

対象商品 : 58115172
2019-01-14
用途: 隙間防止として
ミヤオカ模型

非常に便利で多用している。
非吸水性の黒色が在ると良いと思う。

対象商品 : 58115163
2018-03-12
用途: 戸の隙間塞ぎに
ママのまるかみ

接着力高く、作業しやすいです。
これは2m有りますが、なんか昔し買っていたのはもっと安くて凄い量入ってた気がするのですが・・気のせいかな。

対象商品 : 58115163
2017-08-14
用途: 襖の隙間埋め
その他業種

URに越してきたばかりです。襖で仕切られている2DK。私の鼾が辛い妻が耳栓を試しましたが、不快で続きません。藁をもすがる思いでこの商品を試すことになりました。テープを貼っても隙間ができます。工夫がいりますが、つっかえ棒をかませると効果が上がり、今は幸せに朝を迎えることが出来ています。テープが古くなったら、また発注しますのでよろしく。それまでに鼾防止アイテム(耳栓以外)を開発して下さるとさらにいいのですが、こちらの方も是非よろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする