スキルネットSN ストレート形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 58116107 品番 SN1001P-60
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。
長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。
あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。
きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。
軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。

粒度60 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断 厚さ(mm)1P 砥材C タイプ1P(ガラス基材1枚) 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08062494
2018-09-25
用途:
FRP切断

この手が一番無難ですね。刃もちもいいです。研磨の場合は研磨専用にして、切断も専用で使った方がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする