※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
58116143
品番
RAG1256-AL24
参考基準価格(税別)
¥15,125
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
研削用オフセット砥石の汎用品です。
優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22
質量(g)
155
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
用途
ステンレス・アルミ等の金属研削作業。
粒度
24M
厚さ(mm)
6
砥材
アルミ用
シリーズ
レヂボンエース
硬度
M
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
砥粒
アルミ用
適合材
ステンレス・アルミ等