日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
高速度用といしRK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
厚さ(mm)
6
粒度
36
注文コード
58116161
品番
RK1806-36
参考基準価格(税別)
¥26,375
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・粒度・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高速度の研削に対応した重研削用です。
用途
一般鋼などの金属研削作業。
高速度研削用。
厚さ(mm)
6
粒度
36
砥材
A
穴径(Φmm)
22.23
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
外径(Φmm)
180
適合材
一般鋼など