画像準備中

高速度用といしRK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 厚さ(mm)6 粒度24 注文コード58116204 品番RK1806-WA24
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は厚さ・粒度・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

高速度の研削に対応した重研削用です。

用途
一般鋼などの金属研削作業。
高速度研削用。
外径(mm)180 厚さ(mm)6 粒度24 砥材WA 穴径(Φmm)22.23 外径×厚さ×穴径(mm)180×6×22.23 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 適合材一般鋼など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする