日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
スキルネット オフセット形SN
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
58116274
品番
SN1002P-36
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
2P
穴径(Φmm)
15
粒度
36
砥材
C
付属品
専用パッド2枚
用途
アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨
タイプ
P(ガラス基材2枚)
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
適合材
アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
注意
※バラ売りには専用パッドは付属しておりません。