スキルネット オフセット形SN

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 58116362 品番 SN1802P-120
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します

外径(Φmm)180 厚さ(mm)2P 穴径(Φmm)22 粒度120 砥材C 付属品専用パッド1枚 用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨 タイプP(ガラス基材2枚) 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
注意
※バラ売りには専用パッドは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58116292
2018-01-26
用途:
アルミ板金
t-craft 様

他社のFRP+アルミ用より、コシが有りヘリも遅いです。
もう少し目詰まりが少なければ、星5個です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする