日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
レヂボンベストRB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
外径(Φmm)
100
粒度
36P
砥材
A/WA
注文コード
58116387
品番
RB1006-36
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・砥材
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現。
用途の広さが自慢です。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
粒度
36P
砥材
A/WA
用途
一般鋼などの金属研削作業。
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
砥粒
A/WA
適合材
一般鋼