日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
レヂボンベストRB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
外径(Φmm)
180
粒度
24P
砥材
A/WA
注文コード
58116414
品番
RB1806-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,850
この商品は
外径・粒度・砥材
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現。
用途の広さが自慢です。
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22
粒度
24P
砥材
A/WA
用途
一般鋼などの金属研削作業。
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
砥粒
A/WA