日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
レヂボンゼットRZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
58116511
品番
RZ2056-24S
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。
外径(Φmm)
205
穴径(Φmm)
22
粒度
24S
硬度
S
用途
一般鋼・鋳鉄の研削
厚さ(mm)
6
砥材
Z
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
砥粒
Z
適合材
一般鋼・鋳鉄