日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
レヂボンゼット高速度用RZK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
58116527
品番
RZK1806-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,750
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レヂボンゼットの高速度用タイプです。
レヂボンの高速度用オフセット砥石の中で最も優れた研削力を誇ります。
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22.23
粒度
24P
砥材
Z
用途
一般鋼・鋳鉄の研削
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
砥粒
Z
適合材
一般鋼・鋳鉄