PRS-180WA はしご兼用脚立 PRS-WA アルインコ 58117737 PRS-180WA はしご兼用脚立 PRS-WA アルインコ 58117737 PRS-180WA はしご兼用脚立 PRS-WA アルインコ 58117737 PRS-180WA はしご兼用脚立 PRS-WA アルインコ 58117737

はしご兼用脚立 PRS-WA

(38件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 58117737 品番 PRS-180WA
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用

天板高さ(m)1.7 はしごの長さ(m)3.6 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1816×631×169 質量(kg)7.2 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)55 規格SGマーク認定品、Aマーク認定品 トラスコ品番820-2632 タイプスタンダード 段数6段(天板含む) 設置寸法・奥行(mm)1217 設置寸法・幅(mm)631 はしごの接点(m)2.98〜3.18 最大使用高さ(m)1.40 脚立タイプ180cmタイプ 天板寸法・幅(mm)251 天板寸法・奥行(mm)160 設置寸法(幅×奥行)(mm)631×1217 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)631×169×1816
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
高所作業
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて、非常に便利です、また重量も軽いです
価格にも満足してます

1人が参考にしています
2024-11-28
用途:
高所の作業用に使用
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

高所の作業用に使用してますが、軽量で非常に使いやすく重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
75128636
2024-01-21
用途:
高いところの作業をする時
製造業

ワンタッチで金具のつけ外しができ便利。
何段かのステップが、四角柱に多少広めのアルミの天板を貼りつけたという感じの作り。
ステップが広いのはいいが体重をかけるとグニャッと曲がりそう。

1人が参考にしています
対象商品:
75128627
2023-09-09
用途:
消防用設備機器取付作業時
有限会社郡上防災 様 (サービス業)

フックが折りたたみ式で移動や設置が楽で使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
75128602
2023-05-25
用途:
美装作業時
Life impact 様 (サービス業)

2段タイプで安いタイプを買うとすぐ壊れて危険なので
頑丈なものが必要でした。満足してます。

3人が参考にしています
対象商品:
75128627
2023-11-24
用途:
廊下などの高所の蛍光灯交換
株式会社荒川住販 様 (不動産業)

安定していますし、重宝しています、ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
75128611
2022-11-12
用途:
出張先での使用
有限会社井戸囲 様

客先で使用するため送料がかからないモノタロウさんを
利用させていただきました。
運送料だけだも馬鹿にならない時代大変助かります。

対象商品:
75128636
2021-11-30
用途:
事務所の蛍光灯の入れ替えで重宝しています!
自動車・二輪車・自転車関連業

安定していて、事務所の天井が高いところの蛍光灯の交換等には、安定感があり役に立ちます。梯子として伸ばしても使えて、商品自体の剛性が高いので安心して作業が出来ます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする