足場台

(5件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 58117904 品番 PXGV-510FW
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽量スタンダード足場台、足元安定のワイド天板400mm

天板高さ(m)0.55 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)507×925×157 質量(kg)5.5 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)40 設置寸法・奥行(mm)1238 設置寸法・幅(mm)507 収納寸法・幅(mm)507 収納寸法・奥行(mm)925 収納寸法・高さ(mm)157 天板寸法・幅(mm)881 天板寸法・奥行(mm)400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45546697
2019-12-19
用途:
工場内での作業時の足場として使用
株式会社ステントス 様

工場内で、足場がほしいときに軽くて丈夫な本製品を使用します。

対象商品:
45546697
2017-03-15
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

以前使ったものが幅が少し狭く作業に不安程を感じていたが、この商品は幅もあり天板の大きさが丁度良く安定感を感じる。

対象商品:
45546697
2015-11-04
用途:
洗車及び作業台

木材切断時、使用。高さ、幅が丁度いい。

1人が参考にしています
対象商品:
45546697
2014-04-21
用途:
機械へのツール取り付け またはメンテナンス時

大きさ特に高さのレパートリーがあると良いと思います。重量物が置ける事が他の台と比べるとお得感がある。

1人が参考にしています
対象商品:
45546697
2017-03-09
用途:
スポーツ用
アグリジーゼル 様

送料の負担が高い(¥5,000)のに対し、近隣での購入では送料がかからないのでその差は大きい。

商品の踏み板部分の幅が一般品より広くて使いやすい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする