専用脚立 MA-F

(11件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 58118516 品番 MA-300F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。

天板高さ(m)2.88 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)3049×848×173 質量(kg)14.5 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)295 仕様折畳式 設置寸法・奥行(mm)1946 設置寸法・幅(mm)848 天板寸法(mm)251×160 アズワン品番64-5013-79 最大使用荷重(N)1000 有効高さ(m)2.29 収納時全長(m)3.05 最大使用高さ(m)2.88 脚立タイプ300cmタイプ 設置寸法(幅×奥行)(mm)848×1933
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06318803
2022-12-03
用途:
ビニールハウスの屋根の修理洗浄作業
農・林・水産業

軽くて運びやすく安定性も高いので、ビニールハウス内の高所作業に非常に重宝しています。

対象商品:
06318803
2020-09-16
用途:
倉庫/駐車場の蛍光灯/電球交換 他
吉沢原動機株式会社 様 (卸売・小売業)

長さの割に軽量で移動も楽です
軽量でも耐荷重も充分で満足してます

1人が参考にしています
対象商品:
06318803
2018-07-30
用途:
祭礼用提灯取付
畑山電設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

大変丈夫そうで大きさの割には軽くて持ち運びが便利な商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
06318785
2017-09-01
用途:
イチジクの採取用

丈も意外と高いので、イチジクを取るのに便利です。足も安定していて便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
06318785
2017-03-24
用途:
高い場所の蛍光管取替
株式会社新港木材工業所 様

今までは脚立の天板の上に乗っていたので危険でしたが、十分な高さのある脚立を購入したので安全に作業ができます。

対象商品:
06318803
2015-04-09
用途:
高所への物の移動

6ヶ月前に同じ製品を二台購入。半年間トラックに積んで移動し、高所での作業に使ってきました。特別大事にしていたわけではないけれど、まあ普通に使用して、高い位置でもグラつきがないことが一番良いですね。それに女性一人でも軽く運べます。ほんとの事言うともう一つ高い物が作業としては欲しいのですが、これい以上の予算も無く。今の所満足。

1人が参考にしています
対象商品:
06318794
2015-02-02
用途:
大型トラックの洗車に

大変重宝しております。
ありがとうございました。

対象商品:
06318785
2014-02-07
用途:
工場の天井メンテナンス

まずこの脚立の最高作業高さを(安全に作業できる)わかりやすくしてほしい
梯子に使用できないことをはっきりとわかりやすく表示してほしい
脚立作業範囲、梯子作業範囲をもっとわかりやすく表示してほしい
脚立で作業をするつもりで実際3mの高さの作業可能と思って買ったら脚立高さ1.5mでしたWebの説明書を読み間違えてしまいもう一台ちゃんとした高さの脚立を発注させていただきました

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。有効高さ(m)の情報を追加いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする