EE-1010P エプトシーラー 日東電工 58118613 EE-1010P エプトシーラー 日東電工 58118613

エプトシーラー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) テープ厚さ(mm)5 注文コード58118613 品番EE-1010P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はテープ厚さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。

テープ幅(mm)450 テープ長さ(m)0.5 テープ厚さ(mm)5 基材フィルム基材 粘着剤アクリル系粘着剤 用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)500 幅(mm)450 厚さ(mm)5 硬さ圧縮硬さ:0.33N/cm2(25%)、0.45N/cm2(50%) 比重0.11 伸び(%)450 引張強度(N/cm2)8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする