フードプロセッサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58118726 品番TK213 W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コンパクトでも機能充実!5つの機能で料理の幅が広がる
<きざむ・まぜる>「みじん切りカッター」でラクに下ごしらえ!
肉のミンチや野菜のみじん切りがあっという間にできるから、料理の下ごしらえが簡単にできます。
<おろす(粗目・細か目)>「両面おろし刃」で大根おろしも手早く簡単!
粗目・細か目が使えるリバーシブルタイプの「両面おろし刃」で、大根おろしはもちろん、ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろも手早く簡単にできます。
<泡立て>「バター&ホイップ」で自家製バターづくり!
なめらかな自家製バター・ホイップクリームが作れます。
場所をとらないコンパクトサイズ
場所をとらないコンパクト設計。
キッチンに出したままでもスペースをとらず、調理したい時にサッと使えます。
オールインワン収納でスッキリ
アタッチメントがすべて容器の中に収納できるので、置き場所にも悩みません。
液もれしにくい構造
軸とボトルの一体構造で液もれしにくいので、ドレッシングやスープがつくれます。
※ 最大容量は必ず守ってください。
清潔なガラスボトル
臭いやキズがつきにくく、油汚れも落ちやすいガラス製のボトルです。
簡単操作 & 安全設計
手のひらで押せる大きめのメインスイッチと、ロック解除スイッチ搭載の安全設計。
レシピブック付き
肉料理、魚料理、野菜料理、スープ、デザートの全10レシピが載ったレシピブック付きです。
簡単だけど、食卓がパッと華やかに見える、バリエーション広がるレシピを収録しています。

付属品みじん切りカッター(カッター保護カバー付き)・両面おろし刃・バター&ホイップ・円板軸・レシピブック 質量(kg)1.7(収納時) W/ホワイト 消費電力(W)320 容量(g)300(液体含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×184×159 機能きざむ、まぜる、おろす(粗目/細か目)、泡立てる・オールインワン収納・簡単操作・安全設計・大きめスイッチ・液漏れしにくい構造・清潔なガラスボトル 連続使用可能時間1分(1分動作後は15分休止)
注意
※使えない材料
40℃以上の材料/食材でないもの/小麦粉などの混ぜるとねばりの出る粉類/固いもの(干物・乾燥豆・干し椎茸などの乾物・冷凍食品・氷・固いナッツ類など)/ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも・納豆など)
※バター&ホイップはメレンゲ作りや共立てなど、卵の泡立てには使えません。
※バター作りは乳脂肪分47%以上の生クリーム、ホイップ時は乳脂肪分35%以上の生クリーム使用
※たまねぎはうまくおろせません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする