周波数(Hz)50/60
寸法H(mm)128
保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)
制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御
概略質量(kg)0.5
寸法D(mm)80
寸法D1(mm)10
寸法W(mm)68
信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能
電源電圧(V)交流:3相200〜240、直流:283〜339
交流電圧許容変動(V)170〜264(50/60Hz)
出力定格容量(kVA)LD:0.5、ND(初期設定):0.3
適合モータ容量(kW)LD:0.2、ND(初期設定):0.1
保存温度(℃)-40〜70
冷却方式自冷
周波数特性電圧/基底周波数0〜590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)
寸法H1(mm)118
入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178〜Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能
出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2〜590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2〜400(モータ最大周波数以上では駆動不可)
定格入力電流(A)LD直流リアクトルなし:1.9、LD直流リアクトルあり:1.3、ND(初期設定)直流リアクトルなし:1.4、ND(初期設定)直流リアクトルあり:0.8
電源設備容量(kVA)LD直流リアクトルなし:0.7、LD直流リアクトルあり:0.5、ND(初期設定)直流リアクトルなし:0.5、ND(初期設定)直流リアクトルあり:0.3
出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃
周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし
直流制動誘導モータ:動作周波数(0〜120Hz)、動作時間(0〜10s)、動作電圧(0〜30%)可変、PMモータ:動作時間(0〜10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]
保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致
寸法W1(mm)56
定格出力容量(VA)LD:500、ND(初期設定):300
トルクブースト手動トルクブースト
出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能
定格容量(kW)インバータ(ND):0.1
定格使用電流(A)出力/LD:1.3(1.1)、ND(初期設定):0.8(0.8)
標高(m)3000以下
耐振動(m/s2)5.9以下
雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)-20〜60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)
操作パネル【運転状態】出力周波数、出力電流、出力電圧、周波数設定値。Pr.52操作パネルメインモニタ選択によりモニタの変更が可能。【異常内容】保護機能の動作時に異常内容を表示、異常内容10回分と保護機能動作直前の出力電圧、電流、周波数、積算通電時間、年、月、日、時刻を記憶
回生制動トルクブレーキトランジスタ:なし、最大ブレーキトルク(ND基準):150%
周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0〜60Hz(端子2、4:0〜10V/12bit)、0.03Hz/0〜60Hz(端子2、4:0〜5V/11bit、0〜20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz
周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内
始動トルク誘導モータ:150%0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時)、200%0.3Hz(0.1K〜3.7K)(リアルセンサレスベクトル制御)、PMモータ:50%
ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0〜220%可変)、有無の選択可能
警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定
振動数範囲(Hz)10〜55(X、Y、Z各方向)
時間設定0〜3600s(加速・減速個別設定可能)直線、S字加減速モード
動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能
トルク制限トルク制限値設定可(0〜400%可変)
周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0〜10V、0〜5V、4〜20mA(0〜20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)
加速・減速時間設定(s)0〜3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)
周波数許容範囲(%)±5