質量(g)432
電源(V)DC12〜48(冗長電源)サージ保護機能付
ポート数シリアル:2ポート
消費電力(W)3.2
接続方式ネットワーク:10/100Mbps、シリアル:RS-232C、RS-422、RS-485
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:30×95×140mm
動作温度(℃)-10〜60
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u
プロトコルICMP、IP、TCP、UDP、BOOTP、DHCP、Auto IP、Telnet、SNMP、HTTP、DNS、SMTP、ARP、NTP
通信速度50bps〜921.6kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフト設定ユーティリティ(「.NET Framework2.0以上」が必要)