材質メタル
電源(V)DC48〜57(逆極性保護)
ポート数RJ-45:5ポート
電力(W)PoE給電(最大)/ポート2〜5:30、4ポート合計:120(IEEE802.3af/at準拠)
接続方式10Base-T/100Base-TX
材質(ケース)IP40 スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:27.4×95×122
機能管理機能なし
最大消費電力(W)5(PoE無)/125(PoE有)
動作温度(℃)-25〜70
アズワン品番64-8202-72
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)