産業用PoEスイッチングハブ ギガビットLAN対応 SFPポート付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58119259 品番DEH-GTX5AT(ZX70-w)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。
5ポート中4ポートがPoE (Power over Ethernet) に対応しており、
LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。
SFPポートを1ポート搭載。
SFPモジュールと光ファイバで最長70kmの接続可能。
ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。

接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X ポート数PoE給電:ポート1〜4 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at 給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6) 電力(W)PoE給電(MAX)/ポート1〜4:30W、4ポート合計:110W (IEEE802.3af/at準拠) 電源(V)DC12〜36(冗長電源)(逆極性保護) 最大消費電力(W)10(PoE無)/145(PoE有) 材質(ケース)IP30 スチール 動作温度(℃)-40〜65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:55×110×140 セット内容SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 光対応光ファイバ:SMF) 材質メタル 機能管理機能なし アズワン品番64-8202-65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする