接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X
ポート数SFP:2ポート
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
電源(V)DC12〜36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
最大消費電力(W)5
材質(ケース)IP40 スチール
動作温度(℃)-25〜70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130
セット内容SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 対応光ファイバ:SMF 1個)
材質メタル
機能管理機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応