DEH-GTX8F2(LX40B13-w)(LX40B13-w) 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド 58120607

DEH-GTX8F2(LX40B13-w)(LX40B13-w) 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド 58120607
DEH-GTX8F2(LX40B13-w)(LX40B13-w) 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド 58120607

産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はセット内容・最大消費電力など74種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
セット内容
SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:40km 送信:1310nm 受信:1550nm 対応光ファイバ:SMF 2個)
最大消費電力(W)
8
注文コード
58120607
品番
DEH-GTX8F2(LX40B13-w)(LX40B13-w)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥177,760
販売価格(税別)
¥161,600

耐環境性、耐候性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブ。
SFPポートにSFPモジュールを挿入することで、光信号に変換され
光対応光ファイバーケーブルで接続可能。
ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。

最大消費電力(W)
8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:42×94×130
セット内容
SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:40km 送信:1310nm 受信:1550nm 対応光ファイバ:SMF 2個)
材質
メタル
電源(V)
DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
ポート数
SFP:2ポート
接続方式
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X
材質(ケース)
IP40 スチール
機能
管理機能なし
動作温度(℃)
-25~70
ネットワークタイプ
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする