材質メタル
タイプ対応光ファイバー:マルチモード MMF 1310nm
電源(V)DC12〜36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯)
接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X
材質(ケース)IP40 スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130
機能管理機能なし
最大消費電力(W)3
動作温度(℃)-25〜70
アズワン品番64-8202-50
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)対応