※メイン

AHD-P1M BK iPhoneの画面をTVで楽しむHDMIケーブル エアージェイ 58120984 AHD-P1M BK iPhoneの画面をTVで楽しむHDMIケーブル エアージェイ 58120984 AHD-P1M BK iPhoneの画面をTVで楽しむHDMIケーブル エアージェイ 58120984 AHD-P1M BK iPhoneの画面をTVで楽しむHDMIケーブル エアージェイ 58120984

iPhoneの画面をTVで楽しむHDMIケーブル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58120984 品番AHD-P1M BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

iPhoneの画面がTVで楽しめる
Lightningから映像を出力するHDMIケーブル

ケーブル長(m)1[USB-Aオス ケーブル長約1、USB-Aメス ケーブル長約1、総ケーブル長:約2] 対応機種iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ 入力端子[電源接続用] USB-Aオス、[Lightningケーブル接続用] USB-Aメス HDMI規格HDMI(映像/音声) 解像度1920×1080p(2K/60Hz) 材質PVC+ABS RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※Amazon Prime Video、Hulu、Netflix等、著作権保護が発生する動画配信サービスはご利用できません。その他、ご利用いただけないゲームアプリ等がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58120984
2022-12-22
用途:
iPhoneにつないで他のディスプレイで観る

iPhoneに接続し画面をTV等の大画面で視聴できるので重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
58120993
2021-08-02
用途:
テレビにiphone繋いで見る時
医療・福祉・介護関連業

よく映る。問題なく、すぐに見れて映像も良い。

対象商品:
58120993
2021-04-26
用途:
古いi-pad(MD512J/A)

スムーズに表示できました。純正より良さそうな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする