エアーベンチレーション付きアイスシルクマスク

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58121009 品番GT-MASK BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は色・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用
GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク

形状立体型 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)1 材質本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン タイプ換気口付きマスク 寸法(幅W×高さH)(mm)170×130(折りたたみ時) 対象風邪・花粉・埃等 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※本製品は有害な粉塵やガス等が発生する場所での使用はできません。病気の感染やアレルギーの発症などは防ぐことはできません。本製品は医療用マスクではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58121009
2022-10-11
用途:
通勤中の普段使い
サービス業

エアーベンチレーション機能の使い方が理解できません。
内側の空気を外に出して外の空気を弁で入らないようにする機能でしょうか。

MonotaROからの回答

ご購入有難うございます。機能的には仰る通りです。どちらかと言いますと息を吐いた際に弁を開いて暖かな空気がこもらないように外に逃がす機能になります。

対象商品:
58121009
2022-06-11
用途:
人と接する作業の時
三光建装 様 (建設業・工事業)

不織布マスクより、息がしやすいし、周りの人から言葉が聞き取りやすいと言われました。
会話しながらの作業にとても良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
58121009
2022-06-10
用途:
息がしやすい
製造業

不織布では息苦しい季節にはこのマスクの出番が多いです。洗って繰り返し使用していますがネットに入れての洗濯で耳の紐あたりが段々ほころびてきますが気に入っています。
それでも快適なので満足。

2人が参考にしています
対象商品:
58121009
2022-08-01
用途:
室内作業、荷物の運搬時
三光建装 様 (建設業・工事業)

息がこもらないし、息苦しさもなく、呼吸がしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
58121009
2021-01-23
用途:
自転車走行に使用
有限会社野口自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自転車走行トレーニング用に購入しました。今まではアンダーアーマーの
マスクを使用していて呼吸はとても楽でしたが 厚みがある為に寒い時期
は良かったのですが気温が上がると暑苦しくて 呼吸が楽で暖かい季節で
も使えるマスクを探していました。

このマスクは アンダーアーマーとほぼ同じ位に呼吸が楽ですし 気温が
高くても暑苦しくなさそうです。ただしやや小さいですね 使えないこと
はありませんが もうひと回りおおきいと良かったです。それと小振りな
為に耳掛けが窮屈です。概ね価格相応ではありますが 大きさを何種類か
用意して 大きいサイズにも対応できる様に改善して欲しいですね

11人が参考にしています
対象商品:
58121018
2021-02-25
用途:
野外作業
医療法人安城智徳会 様 (医療・福祉・介護関連業)

なかなか良いですよー、群れは軽減されて快適です。ファッション性もあるかも!!

2人が参考にしています
対象商品:
58121018
2021-08-07
用途:
普段使い
その他業種

まず、小さい。
鼻まで覆うには顎にかかる部分がギリギリなので、動くと鼻か顎のどちらかがセーフティーゾーンから外れてしまう。自分の顔がデカいのかと思ったが、女房や娘も小さいとのこと。

次に鼻の上部にかなり大きな空洞が出来てしまう。
これはいわゆるハリガネのような鼻の形状に沿って固定するものが無いからだが、素材的に無理なら形などで改良して欲しい。

肝心のエアベンチレーションだが、機能しているのかどうかは実感がないので不明。エアベンチレーションより花の上から入ってくる空気の方が圧倒的に多い。

不織布マスクに比べ高価なものなので捨てるのも勿体ないと思い、ちょっとコンビニなど、形だけマスクをする必要があるような用途で使用している。
もう買わないと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
58121027
2021-04-28
用途:
スポーツように
自動車・二輪車・自転車関連業

スポーツように購入しましたが、男性の私にはちょっと小さくてきつかったです。小学生男子に使わせたらちょうど良さそう。もうワンサイズ上があるといいですね。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする