NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
テーパシャンクドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58121813
品番
TD42.8
参考基準価格(税別)
¥82,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
42.8
有効長(mm)
225
全長(mm)
370
材質
ハイス
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT4