NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
テーパシャンクドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58122057
品番
TD45.5
参考基準価格(税別)
¥85,400
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
45.5
有効長(mm)
235
全長(mm)
380
材質
ハイス
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT4