NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
テーパシャンクドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58122111
品番
TD46.2
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
46.2
有効長(mm)
235
全長(mm)
380
材質
ハイス
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT4