テーパーシャンクドリル

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)90 材質HSS 注文コード58122461 品番TD90.0
参考基準価格(税別)¥651,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品は刃径D・刃径・材質など437種類から選べます 他の種類を見る

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。

材質HSS 溝長(mm)335 刃径(Φmm)90 コーティングノンコート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06592923
2021-10-13
用途:
ドリル穴あけ加工
製造業

0.1ミリきざみでドリルが買えるのは、とてもありがたいです。ドリル仕上げでいい穴に使っています。もちろん、よく切れます。

対象商品:
06592817
2020-02-19
用途:
旋盤穴明け作業に使用
久保製作所 様

問題無く穴明け作業ができました。ありがとうございました。次回も宜しく。

対象商品:
06592442
2018-07-31
用途:
ワッシャーの穴あけ加工
株式会社新和 様

切れ味が良く長持ちするのでいつも購入しており
ます。

対象商品:
06592817
2018-02-01
用途:
furaisubann
久保製作所 様

taihenn kirete yokatta
mata tanomimasu

1人が参考にしています
対象商品:
06592731
2016-03-22
用途:
穴あけ

安定の使い心地です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする