鉄工用パックドリル

(19件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)4.4 注文コード58123703 品番SDP4.4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥678 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はドリル径・外径Dc・内容量など128種類から選べます 他の種類を見る

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
鉄材から木材まで広い用途に使える。

ドリル径(Φmm)4.4 溝長(mm)56 全長(mm)86 シャンク径(Φmm)4.4 用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05762251
2024-08-06
用途:
金属部品の加工・仕上げ
工房ひびき 様

DIY店で購入した方が安いのですが、時間と車の燃料代を考えるとお得かと思います。消耗品ゆえ2本パックなのが良いです。安価なドリル刃に比べると切れ味の良さはさすがだと思います。

対象商品:
05762251
2024-11-12
用途:
模型工作
製造業

真鍮などの非鉄金属ならば鋭い切れ味がかなり長持ちします。

対象商品:
03377656
2024-07-22
用途:
木工の穴あけに使っています注文して1日で届きました大変ありがたいです
農・林・水産業

必要な時に使用品を購入して注文してすぐに届くのでありがたいです

対象商品:
03377647
2023-07-25
用途:
真鍮製精密鉄道模型の制作
その他業種

定番で必要な工具です。お値段が安く買えたので、継続的に買わせていただこうと思います。0.1mm単位で種類がそろっているのも魅力。

対象商品:
58124263
2022-01-20
用途:
金属加工
自動車・二輪車・自転車関連業

喰いつきも切れ味も言うことありません。他のドリルに比べて、振動がとても少ないのも大きな特徴のような気がします。なので、センタリングも簡単で、変な逃げもほぼないです。そもそもドリルの刃は消耗品ですが、その範囲の中でも耐久性はいいです。あえて言うならば、径の大きなもので、価格がもう少しでも安ければ、もっと気軽に使えていいんですが。

対象商品:
03377656
2021-07-07
用途:
金属模型の製作
でんてつ工房 様

ドリルは様々なものがあるが切れ味と持ちが違うのでやはりNACHIが一番使いやすいと思っています。

対象商品:
03377647
2020-04-12
用途:
金属加工

径の小さいドリ刃は研磨出来ないから消耗品ではあるが、メーカー品だけに精度よし。安物のセット品みたいに曲がってしまうこともなく使えた。

対象商品:
03377647
2018-10-28
用途:
CNCでの樹脂加工

やっぱり良く切れる。
極細だと本当に差が出ます。
数百円だから耐久性よりも切れ味が最も大事です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする