HM-07 ハイテクWステンレスマグ 1P タマハシ 58125866

※本体

ハイテクWステンレスマグ 1P

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58125866品番HM-07
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

断熱2重構造なので、温かさ・冷たさが長持ちします。ステンレス製なので落としても割れません。軽量タイプなのでアウトドアでも役立ちます。

材質18-8ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)Φ70×80容量(mL)200質量(g)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: オフィスでのコーヒーブレイク
サービス業

200ccとのことで,普通のマグカップよりは小さ目です。
でもそれを分かった上で買いましたので,良かったです。
仕上げもきれいで,良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする